pagina iniziale

DIETZEL - DIE077523 Ankerschiene, ungelocht, Schlitzweite 12 - 077523

copiacopia
DIETZEL - DIE077523 Ankerschiene, ungelocht, Schlitzweite 12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 6000 mm

  • Larghezza - 28 mm

  • Altezza - 12 mm

  • Larghezza della fessura - 12 mm

  • Spessore del materiale - 2 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4040918079374

Codice prodotto

DIE077523

Cod. produttore

077523

Produttore

DIE

Lunghezza:

6000 mm

Larghezza:

28 mm

Altezza:

12 mm

Larghezza della fessura:

12 mm

Spessore del materiale:

2 mm

Forma del profilo:

Profilo a C

Tipologia:

Profilo singolo

Tipo di perforazione:

Senza

Con dentatura:

no

Rompibile:

no

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a caldo