pagina iniziale

DIETZEL - DIE077508 Eckverbinder, 90A^, 1-1 Loch, 42x40x58 m - 077508

copiacopia
DIETZEL - DIE077508 Eckverbinder, 90A^, 1-1 Loch, 42x40x58 m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Raccordo angolare

  • Giunzione articolata orizzontale - no

  • Protezione della superficie - Zincato a caldo

  • Giunzione articolata verticale - no

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4040918088215

Codice prodotto

DIE077508

Cod. produttore

077508

Produttore

DIE

Tipologia:

Raccordo angolare

Giunzione articolata orizzontale:

no

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Giunzione articolata verticale:

no

Materiale:

Acciaio

Tipo di connessione:

Connettore a vite

Adatto per passarella a traversini:

no

Adatto per passerella forata\chiusa:

no

Adatto per passarella a filo:

no

Lunghezza:

230 mm

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altro