pagina iniziale

DIETZEL - DIE055594 Schlaganker, A˜ 6 mm, 6-12 mm, galvanisc - 055594

copiacopia
DIETZEL - DIE055594 Schlaganker, A˜ 6 mm, 6-12 mm, galvanisc

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale della bussola - Acciaio inossidabile

  • Dispositivo di fissaggio - Altro

  • Lunghezza - 30 mm

  • Dimensione della filettatura metrica - 6

  • Diametro di foratura - 8 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4040918081384

Codice prodotto

DIE055594

Cod. produttore

055594

Produttore

DIE

Materiale della bussola:

Acciaio inossidabile

Dispositivo di fissaggio:

Altro

Lunghezza:

30 mm

Dimensione della filettatura metrica:

6

Diametro di foratura:

8 mm

Carico di amm. zona di trazione:

2.9 kN

Profondità di foratura min.:

27 mm

Omologazione presente:

sì

Autoperforante:

no