pagina iniziale

DIETZEL - DIE027730 Ankerschiene, gelocht, Schlitzweite 18 m - 027730

copiacopia
DIETZEL - DIE027730 Ankerschiene, gelocht, Schlitzweite 18 m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 200 mm

  • Forma del profilo - Profilo a C

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a caldo

  • Qualità del materiale - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4040918076939

Codice prodotto

DIE027730

Cod. produttore

027730

Produttore

DIE

Lunghezza:

200 mm

Forma del profilo:

Profilo a C

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Qualità del materiale:

Altro

Larghezza:

40 mm

Altezza:

22 mm

Tipologia:

Profilo singolo

Larghezza della fessura:

18 mm

Spessore del materiale:

2 mm

Tipo di perforazione:

Retro forato

Con dentatura:

no

Larghezza del foro:

11 mm

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Rompibile:

no