DIETZEL - DIE023080 HFT-SicherungsbA1/4gel, A 40 mm, haloge

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione - Morsetto
Tipo di fissaggio - Con morsetto
Adatto per flangia di spessore - 0...0 mm
Materiale - Plastica
Diametro del tubo / cavo - 40...40 mm
Confezione
1 PZ
EAN
9002579230803
Codice prodotto
DIE023080
Cod. produttore
023080
Produttore
DIE
Tipo di connessione:
Morsetto
Tipo di fissaggio:
Con morsetto
Adatto per flangia di spessore:
0...0 mm
Materiale:
Plastica
Diametro del tubo / cavo:
40...40 mm
Superficie:
Non trattato
Incernierato:
no
Cerniera regolabile:
no


