pagina iniziale

DIETZEL - DIE023072 PVC-SicherungsbA1/4gel, A˜ 50 mm, grau - 023072

copiacopia
DIETZEL - DIE023072 PVC-SicherungsbA1/4gel, A˜ 50 mm, grau

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fissaggio - Serrare

  • Componente/tipo di collegamento - Morsetto

  • Diametro del tubo/cavo - 50...50 mm

  • A cerniera - no

  • Cerniera regolabile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579230728

Codice prodotto

DIE023072

Cod. produttore

023072

Produttore

DIE

Tipo di fissaggio:

Serrare

Componente/tipo di collegamento:

Morsetto

Diametro del tubo/cavo:

50...50 mm

A cerniera:

no

Cerniera regolabile:

no

Materiale:

Plastica

Protezione della superficie:

Non trattato