pagina iniziale

DIETZEL - DIE004109 Ankerschiene,ungelocht,Schlitzweite 18mm - 004109

copiacopia
DIETZEL - DIE004109 Ankerschiene,ungelocht,Schlitzweite 18mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Forma del profilo - Profilo a C

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Altro

  • Qualità del materiale - Altro

Confezione

  • 1 M

EAN

9002579041096

Codice prodotto

DIE004109

Cod. produttore

004109

Produttore

DIE

Lunghezza:

2000 mm

Forma del profilo:

Profilo a C

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Altro

Qualità del materiale:

Altro

Larghezza:

40 mm

Altezza:

22 mm

Tipologia:

Profilo singolo

Larghezza della fessura:

18 mm

Spessore del materiale:

1.75 mm

Tipo di perforazione:

Senza

Con dentatura:

no

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Rompibile:

no

A 8, Ankerschiene, ungelocht, unverzinkt, Schlitzweite 18 mm, 40 x 22 mm