DIADORA SPA - DIA176217-C8701/40 RUN NET AIRBOX LOW S1P SRC - 176217-C8701/40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Scarpa
Taglia scarpe (Europa) - 40
Colore - Grigio
Materiale parte superiore - Tessile
Tipo di chiusura - Lacci
Confezione
1 PZ
EAN
8032521231641
Codice prodotto
DIA176217-C8701/40
Cod. produttore
176217-C8701/40
Produttore
DIA
Tipo:
Scarpa
Taglia scarpe (Europa):
40
Colore:
Grigio
Materiale parte superiore:
Tessile
Tipo di chiusura:
Lacci
Materiale della suola:
PUR (poliuretano)
Calzatura di sicurezza bassa S1P in crosta scamosciata e mesh con sistema di traspirazione laterale Net Breathing System by Geox. Colore grigio vento/grigio alluminio. Calzata COMFORT 11. Tomaia in tessuto rete e vitello scamosciato. Plantare estraibile microforato in PU foam con carboni attivi. Intersuola in PU espanso D-LIGHT con inserto in MASS DAMPER. Suola in PU compatto, antiabrasione. Punta in alluminio 200J. Protezione del tallone in TPU. Inserto K-SOLE tessile


