DIADORA SPA - DIA175305-C1246/46 RUN TEXT LOW S1P SRC ESD - 175305-C1246/46

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Scarpa
Taglia scarpe (Europa) - 46
Colore - Blu
Materiale parte superiore - Tessile
Tipo di chiusura - Lacci
Confezione
1 PZ
EAN
8030631833571
Codice prodotto
DIA175305-C1246/46
Cod. produttore
175305-C1246/46
Produttore
DIA
Tipo:
Scarpa
Taglia scarpe (Europa):
46
Colore:
Blu
Materiale parte superiore:
Tessile
Tipo di chiusura:
Lacci
Materiale della suola:
PUR (poliuretano)
Calzatura bassa S1P in crosta e tessuto rete. Puntale in acciaio 200J. Calzata 10. K SOLE, fodera in Air Mesh, plantare estraibile traspirante con carboni attivi. ESD. Colore Dark Navy


