pagina iniziale

DIADORA SPA - DIA176217-C8701/44 RUN NET AIRBOX LOW S1P SRC - 176217-C8701/44

DIADORA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Scarpa

  • Taglia scarpe (Europa) - 44

  • Colore - Grigio

  • Materiale parte superiore - Tessile

  • Tipo di chiusura - Lacci

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032521230903

Codice prodotto

DIA176217-C8701/44

Cod. produttore

176217-C8701/44

Produttore

DIA

Tipo:

Scarpa

Taglia scarpe (Europa):

44

Colore:

Grigio

Materiale parte superiore:

Tessile

Tipo di chiusura:

Lacci

Materiale della suola:

PUR (poliuretano)

Calzatura di sicurezza bassa S1P in crosta scamosciata e mesh con sistema di traspirazione laterale Net Breathing System by Geox. Colore grigio vento/grigio alluminio. Calzata COMFORT 11. Tomaia in tessuto rete e vitello scamosciato. Plantare estraibile microforato in PU foam con carboni attivi. Intersuola in PU espanso D-LIGHT con inserto in MASS DAMPER. Suola in PU compatto, antiabrasione. Punta in alluminio 200J. Protezione del tallone in TPU. Inserto K-SOLE tessile