DEHN ITALIA SPA - DEH787754 PANTALONE PROTEZ. GIALLO, APC2,TG68/4XL/ - 787754

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4013364491175
Codice prodotto
DEH787754
Cod. produttore
787754
Produttore
DEH
Pantaloni protettivi a prova di arco elettrico DEHNcare APT OD per lavori di manutenzione e di riparazione su impianti elettrici in ambienti esterni. Certificazione secondo i requisiti del Regolamento DPI (UE) 2016/425 relativo alla commercializzazione di dispositivi di protezione individuale. Molto confortevole da indossare grazie al tessuto monostrato. Strisce riflettenti per una maggiore visibilita. Box-Test secondo le norme IEC 61482-1-2, EN ISO 11612, EN 1149-5, EN 13034 (PB 6), EN ISO 20471.


