DEHN ITALIA SPA - DEH761010 ES SK 1000 - 761010

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di apparecchio - Barra messa a terra
Luogo d'impiego - Impianti interni ed esterni
Profondità di immersione - 570 mm
Diametro - 30 mm
Carico di testa max. - 35 kg
Confezione
1 PZ
EAN
4013364000155
Codice prodotto
DEH761010
Cod. produttore
761010
Produttore
DEH
Tipo di apparecchio:
Barra messa a terra
Luogo d'impiego:
Impianti interni ed esterni
Profondità di immersione:
570 mm
Diametro:
30 mm
Carico di testa max.:
35 kg
Accoppiamento a innesto a prova di torsione:
no
Testa di supporto per:
Mandrino con esagono


