DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0015140 ASI6213J-MW: TERMINALE PER CONTROLLO ACC - M-0015140

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
6939554948510
Codice prodotto
DUHM-0015140
Cod. produttore
M-0015140
Produttore
DUH
Terminale per controllo accessi standalone con riconoscimento facciale da interno/esterno IP65 serie FACT, display LCD TFT touch capacitivo da 4.3", risoluzione 272x480, sblocco tramite volti, card Mifare da 13.56 MHz e password, anche in combinazione, 1porta LAN 100 Mbps e connessione Wi-Fi, 1 porta RS485 e Wiegand, 1 porta USB 2.0, 1 ingresso allarme, 1 ingresso per sensore stato porta, 1 pulsante apertura porta, 6000 utenti, 6000 volti, 6000 tessere, 6000 password, 150000 record, indicazioni vocali, doppia telecamera da 2 MP integrata, alimentazione 12 Vdc <24 W


