pagina iniziale

CROUZET - CRO88974164 MILLENIUM 3 SMART XD26, 16 INPUTS, 10 RE - 88974164

CROUZET
copiacopia
CROUZET - CRO88974164 MILLENIUM 3 SMART XD26, 16 INPUTS, 10 RE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 24...24 V

  • Con uscita relè - sì

  • Apparecchio base - sì

  • Corrente di commutazione - 8 A

  • Tensione di alimentazione in AC 60 Hz - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074416257

Codice prodotto

CRO88974164

Cod. produttore

88974164

Produttore

CRO

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

24...24 V

Con uscita relè:

sì

Apparecchio base:

sì

Corrente di commutazione:

8 A

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

24...24 V

Numero di uscite analogiche:

10

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Numero di ingressi digitali:

16

Con display:

sì

Ampliabile:

sì

Apparecchio per ampliamento:

no

Montaggio frontale possibile:

no

Larghezza:

124.6 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Montaggio su guida portante possibile:

sì

Montaggio a parete/diretto possibile:

no

Montaggio su rack possibile:

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Altezza:

100 mm

Profondità:

90 mm

Modulo logico serie/modello MILLENIUM 3 SMART XD26- 16I 10 O R 24 VA