pagina iniziale

CROUZET - CRO88974161 MILLENIUM 3 SMART XD26, 16 INPUTS, 10 RE - 88974161

CROUZET
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione DC - 24...24 V

  • Con uscita relè - sì

  • Apparecchio base - sì

  • Corrente di commutazione - 8 A

  • Numero di ingressi analogici - 6

Confezione

  • 5 PZ

EAN

3606480900129

Codice prodotto

CRO88974161

Cod. produttore

88974161

Produttore

CRO

Tensione di alimentazione DC:

24...24 V

Con uscita relè:

sì

Apparecchio base:

sì

Corrente di commutazione:

8 A

Numero di ingressi analogici:

6

Numero di uscite analogiche:

10

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Numero di ingressi digitali:

16

Con display:

sì

Ampliabile:

sì

Apparecchio per ampliamento:

no

Montaggio frontale possibile:

no

Larghezza:

124.6 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Montaggio su guida portante possibile:

sì

Montaggio a parete/diretto possibile:

no

Montaggio su rack possibile:

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Altezza:

100 mm

Profondità:

68 mm

Modulo logico serie/modello MILLENIUM 3 SMART XD26- 16I 10 O R 24 VD