pagina iniziale

CROUZET - CRO88974151 MILLENIUM 3 SMART LOGIC CONTROLLER XB26, - 88974151

CROUZET
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione DC - 24...24 V

  • Con uscita relè - sì

  • Apparecchio base - no

  • Corrente di commutazione - 8 A

  • Numero di ingressi analogici - 6

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072605813

Codice prodotto

CRO88974151

Cod. produttore

88974151

Produttore

CRO

Tensione di alimentazione DC:

24...24 V

Con uscita relè:

sì

Apparecchio base:

no

Corrente di commutazione:

8 A

Numero di ingressi analogici:

6

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Numero di ingressi digitali:

10

Con display:

no

Numero di interfacce HW USB:

1

Con temporizzatore:

no

Apparecchio per ampliamento:

sì

Montaggio frontale possibile:

no

Larghezza:

124.6 mm

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Grado di protezione (IP):

IP40

Montaggio su guida portante possibile:

sì

Montaggio a parete/diretto possibile:

no

Montaggio su rack possibile:

no

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Altezza:

100 mm

Profondità:

67.5 mm

Modulo logico serie/modello MILLENIUM 3 SMART XB26- 16I 10 O R 24 VD