pagina iniziale

CROUZET - CRO88974043 MILLENIUM 3 SMART CD12, 8 INPUTS, 4 RELA - 88974043

CROUZET
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 100...240 V

  • Con uscita relè - sì

  • Apparecchio base - sì

  • Corrente di commutazione - 8 A

  • Tensione di alimentazione in AC 60 Hz - 100...240 V

Confezione

  • 5 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

240 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3593150039695

Codice prodotto

CRO88974043

Cod. produttore

88974043

Produttore

CRO

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

100...240 V

Con uscita relè:

sì

Apparecchio base:

sì

Corrente di commutazione:

8 A

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

100...240 V

Numero di uscite analogiche:

4

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Numero di ingressi digitali:

8

Con display:

sì

Con temporizzatore:

no

Ampliabile:

sì

Apparecchio per ampliamento:

no

Montaggio frontale possibile:

no

Larghezza:

71.2 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Montaggio su guida portante possibile:

sì

Montaggio a parete/diretto possibile:

no

Montaggio su rack possibile:

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Altezza:

100 mm

Profondità:

68 mm

Crouzet : MILLENIUM 3 SMART CD12- 8I 4O R 230VAC, Modulo logico