CROUZET - CRO88970221 MILLENIUM 3 DIGITAL EXPANSION XR10R, 10 - 88970221

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione DC - 24...24 V
Numero di ingressi digitali - 6
Numero di uscite digitali - 4
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC
Tipo di uscita digitale - Relè
Confezione
1 PZ
EAN
8001022032750
Codice prodotto
CRO88970221
Cod. produttore
88970221
Produttore
CRO
Tensione di alimentazione DC:
24...24 V
Numero di ingressi digitali:
6
Numero di uscite digitali:
4
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
DC
Tipo di uscita digitale:
Relè
Tipo di tensione d'ingresso:
DC
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Tensione ammessa nell'ingresso:
20.4...28.8 V
Corrente d'uscita:
8 A
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Altro
Larghezza:
72 mm
Altezza:
90 mm
Profondità:
57.5 mm
Un prodotto CROUZET
Scopri la serie CROUZET