pagina iniziale

CROUZET - CRO88970165 MILLENIUM 3 ESSENTIAL LOGIC CONTROLLER X - 88970165

CROUZET
copiacopia
CROUZET - CRO88970165 MILLENIUM 3 ESSENTIAL LOGIC CONTROLLER X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione DC - 12...12 V

  • Con uscita relè - sì

  • Apparecchio base - sì

  • Corrente di commutazione - 8 A

  • Numero di ingressi analogici - 6

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074093014

Codice prodotto

CRO88970165

Cod. produttore

88970165

Produttore

CRO

Tensione di alimentazione DC:

12...12 V

Con uscita relè:

sì

Apparecchio base:

sì

Corrente di commutazione:

8 A

Numero di ingressi analogici:

6

Numero di uscite analogiche:

10

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Numero di ingressi digitali:

16

Con display:

sì

Numero di interfacce HW USB:

1

Con temporizzatore:

no

Ampliabile:

sì

Apparecchio per ampliamento:

no

Montaggio frontale possibile:

no

Larghezza:

124.6 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Montaggio su guida portante possibile:

sì

Montaggio a parete/diretto possibile:

no

Montaggio su rack possibile:

no

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Altezza:

100 mm

Profondità:

68 mm

Soluzione con display economica. Memoria: 120 linee in linguaggio LADDER e fino a 350 blocchi in linguaggio FBD. Display LCD a 4 linee da 18 caratteri, con retroilluminazione pilotabile. Possibilità di modificare i parametri dal pannello frontale. Ingressi analogici 0-20 mA/Pt 100 con convertitori.