CROUZET - CRO88970162 MILLENIUM 3 ESSENTIAL XD26, 16 INPUTS, 1 - 88970162

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione DC - 24...24 V
Con uscita relè - no
Apparecchio base - sì
Corrente di commutazione - 0.5 A
Numero di ingressi analogici - 6
Confezione
1 PZ
EAN
3606480899010
Codice prodotto
CRO88970162
Cod. produttore
88970162
Produttore
CRO
Tensione di alimentazione DC:
24...24 V
Con uscita relè:
no
Apparecchio base:
sì
Corrente di commutazione:
0.5 A
Numero di ingressi analogici:
6
Numero di uscite analogiche:
10
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
DC
Numero di ingressi digitali:
16
Con display:
sì
Numero di interfacce HW USB:
1
Con temporizzatore:
no
Ampliabile:
sì
Apparecchio per ampliamento:
no
Montaggio frontale possibile:
no
Larghezza:
124.6 mm
Grado di protezione (IP):
IP40
Montaggio su guida portante possibile:
sì
Montaggio a parete/diretto possibile:
no
Montaggio su rack possibile:
no
Risorsa corrispondente (Ex ia):
no
Risorsa corrispondente (Ex ib):
no
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Altezza:
100 mm
Profondità:
68 mm


