pagina iniziale

CROUZET - CRO88970041 MILLENIUM 3 ESSENTIAL CD12, 8 INPUTS, 4 - 88970041

CROUZET
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione DC - 24...24 V

  • Con uscita relè - sì

  • Apparecchio base - sì

  • Corrente di commutazione - 8 A

  • Numero di ingressi analogici - 4

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

240 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3606480898792

Codice prodotto

CRO88970041

Cod. produttore

88970041

Produttore

CRO

Tensione di alimentazione DC:

24...24 V

Con uscita relè:

sì

Apparecchio base:

sì

Corrente di commutazione:

8 A

Numero di ingressi analogici:

4

Numero di uscite analogiche:

4

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Numero di ingressi digitali:

4

Con display:

sì

Numero di interfacce HW USB:

1

Con temporizzatore:

no

Ampliabile:

no

Apparecchio per ampliamento:

no

Montaggio frontale possibile:

no

Larghezza:

71.2 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Montaggio su guida portante possibile:

sì

Montaggio a parete/diretto possibile:

no

Montaggio su rack possibile:

no

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Altezza:

100 mm

Profondità:

58 mm

Soluzione con display economica. Memoria: 120 linee in linguaggio LADDER e fino a 350 blocchi in linguaggio FBD. Display LCD a 4 linee da 18 caratteri, con retroilluminazione pilotabile. Possibilità di modificare i parametri dal pannello frontale. Ingressi analogici 0-20 mA/Pt 100 con convertitori.

Un prodotto CROUZET

Scopri la serie CROUZET