COSMEC - CSMXX3322 FUSTELLA TONDA D22MM PER INOX (XXPT11) - XX3322

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del foro - Tondo
Tipologia - Matrice e punzone
Materiale da lavorare - Acciaio
Diametro del foro - ISO 12
Diametro del foro - 22 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8033648065621
Codice prodotto
CSMXX3322
Cod. produttore
XX3322
Produttore
DKC
Forma del foro:
Tondo
Tipologia:
Matrice e punzone
Materiale da lavorare:
Acciaio
Diametro del foro:
ISO 12
Diametro del foro:
22 mm
Tipo di azionamento idraulico:
sì
Tipo di azionamento meccanico:
no
Fori distanziatori:
no
Punzoni tondi per lamiere di acciaio inox (XXPT11) realizzati in acciaio speciale temprato e in grado di sopportare notevoli pressioni con un'ottima resistenza all'abrasione. Consentono la foratura di lastre di acciaio inox fino a 4 mm di spessore e sonoutilizzati con i cilindri 00C90 e 00C61, nonché nella lavorazione di lastre e vasche utilizzate per le macchine alimentari.


