pagina iniziale

COSMEC - CSMXX33155 FUSTELLA TONDA D15,5MM PER INOX (XXPT1 - XX33155

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSMXX33155 FUSTELLA TONDA D15,5MM PER INOX (XXPT1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del foro - Tondo

  • Tipologia - Matrice e punzone

  • Materiale da lavorare - Acciaio

  • Diametro del foro - ISO 12

  • Diametro del foro - 15.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033648065201

Codice prodotto

CSMXX33155

Cod. produttore

XX33155

Produttore

DKC

Forma del foro:

Tondo

Tipologia:

Matrice e punzone

Materiale da lavorare:

Acciaio

Diametro del foro:

ISO 12

Diametro del foro:

15.5 mm

Tipo di azionamento idraulico:

sì

Tipo di azionamento meccanico:

no

Fori distanziatori:

no

Punzoni tondi per lamiere di acciaio inox (XXPT11) realizzati in acciaio speciale temprato e in grado di sopportare notevoli pressioni con un'ottima resistenza all'abrasione. Consentono la foratura di lastre di acciaio inox fino a 4 mm di spessore e sonoutilizzati con i cilindri 00C90 e 00C61, nonché nella lavorazione di lastre e vasche utilizzate per le macchine alimentari.