pagina iniziale

COSMEC - CSM60HT-75 CALZA IN FIBRA DI VETRO D 75MM - 60HT-75

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM60HT-75 CALZA IN FIBRA DI VETRO D 75MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno - 75 mm

  • Colore - Rosso

  • Manicotto estendibile - no

  • Resistente al calore - sì

Confezione

  • 20 M

EAN

8033648225131

Codice prodotto

CSM60HT-75

Cod. produttore

60HT-75

Produttore

DKC

Diametro interno:

75 mm

Colore:

Rosso

Manicotto estendibile:

no

Resistente al calore:

sì

Calze trecciate realizzate con fili di fibra di vetro “E”, ricoperti da silicone rosso (spessore 1mm). In funzione della loro costruzione con processo unico, risultano estremamente flessibili e si conformano facilmente a forme e profili, adattandosi a tubi e cavi in modo aderente. Trovano una pronta applicazione come isolamento e/o protezione dei cavi in varie applicazioni industriali dove è richiesta una barriera protettiva per l’alta temperatura.