pagina iniziale

COSMEC - CSM00PA2002-C POMPA IDRAULICA A PEDALE IN CASSETTA - 00PA2002-C

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM00PA2002-C POMPA IDRAULICA A PEDALE IN CASSETTA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033648058906

Codice prodotto

CSM00PA2002-C

Cod. produttore

00PA2002-C

Produttore

DKC

Questa pompa, frutto della vasta esperienza di Cosmec nel settore idraulico, è altamente affidabile ed è stata progettata tenendo conto degli ambienti di lavoro in cui viene utilizzata. Non richiede manutenzione periodica e ha due velocità di erogazione:di avvicinamento e di lavoro. Può creare fino a 70 MPa (700 bar) di pressione con una pressione minima applicata al pedale. La pompa è dotata di una valvola di rilascio che, una volta raggiunta la pressione di lavoro, la porta a zero per consentire il rilascio del cilindro. Questa funzione della valvola è estremamente importante quando si utilizzano i cilindri aggraffatori perché garantisce risultati perfetti e un serraggio uniforme. Viene fornito in una valigetta che contiene tutti i cilindri e le matrici necessarie. È incluso anche un tubo per alta pressione lungo 2 metri con attacco rapido femmina da 1/4"CEJN. Olio idraulico conforme alle specifiche ISO-L-FC (viscosità 2,7 mm2/sec a 100°C).