pagina iniziale

COSMEC - CSM00HP1550 CENTRALINA ELETTROIDRAULICA - 00HP1550

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM00HP1550 CENTRALINA ELETTROIDRAULICA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033648097707

Codice prodotto

CSM00HP1550

Cod. produttore

00HP1550

Produttore

DKC

Centralina elettrica. Apparecchiatura utilizzata per azionare rapidamente tutti gli utensili Cosmec. È dotata di un pressostato regolabile che, al termine del lavoro, arresta il motore, consentendo l'apertura immediata degli utensili. L'elevato numero dimodelli prodotti e la tecnologia utilizzata rendono questa attrezzatura assolutamente affidabile anche per lavori particolarmente gravosi. Viene fornita completa di tubo per alta pressione lungo 2 metri con attacco rapido femmina da 1/4"CEJN. Motore elettrico monofase 220 V - 50Hz. Potenza elettrica assorbita 1 HP. Pressione di esercizio 55 MPa (550 bar). Pressostato regolabile. Dispositivo a 24 V per i comandi. Maniglia telescopica. Pedale di sicurezza. Capacità 0,9 l/min. Capacità serbatoio 3 l. Predisposto per Goniometro elettrico e PFB Drilling 009012. È dotato di ruote per facilitarne lo spostamento. Peso totale 37 Kg. Olio idraulico conforme alle specifiche ISO-L-FC (viscosità 2,7 mm2/sec a 100°C).