COSMEC - CSM003M204 FUSTELLA TONDA D20,4MM M20 (00PT11) - 003M204

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del foro - Tondo
Tipologia - Matrice e punzone
Materiale da lavorare - Acciaio
Diametro del foro - Altro
Diametro del foro - 20.4 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8033648115876
Codice prodotto
CSM003M204
Cod. produttore
003M204
Produttore
DKC
Forma del foro:
Tondo
Tipologia:
Matrice e punzone
Materiale da lavorare:
Acciaio
Diametro del foro:
Altro
Diametro del foro:
20.4 mm
Tipo di azionamento idraulico:
sì
Tipo di azionamento meccanico:
no
Fori distanziatori:
no
Fustella tonda diametro 20,4 mm M20 (perno abbinato 00PT11)


