pagina iniziale

COSMEC - CSM003027 FUSTELLA TONDA D75MM (00PT22) - 003027

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM003027 FUSTELLA TONDA D75MM (00PT22)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del foro - Tondo

  • Tipologia - Matrice e punzone

  • Diametro del foro - 75 mm

  • Tipo di azionamento meccanico - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033648033491

Codice prodotto

CSM003027

Cod. produttore

003027

Produttore

DKC

Forma del foro:

Tondo

Tipologia:

Matrice e punzone

Diametro del foro:

75 mm

Tipo di azionamento meccanico:

sì

Fustella tonda diametro 75 mm (perno abbinato 00PT22)