pagina iniziale

CONTACT ITALIA SPA - IICPTL-04018 TERMINALE ISOL./TUB.SEZ.4MM /18MM 100PZ) - PTL-04018

CONTACT ITALIA SPA
copiacopia
CONTACT ITALIA SPA - IICPTL-04018 TERMINALE ISOL./TUB.SEZ.4MM /18MM 100PZ)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 4 mm²

  • Tipologia costruttiva - Standard

  • Lunghezza della bussola - 18 mm

  • Colore - Grigio

  • Isolato -

Confezione

  • 100 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,01 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8028045083132

Codice prodotto

IICPTL-04018

Cod. produttore

PTL-04018

Produttore

IIC

Sezione nominale:

4 mm²

Tipologia costruttiva:

Standard

Lunghezza della bussola:

18 mm

Colore:

Grigio

Isolato:

Materiale dell'isolamento:

Altro

Merce in nastro:

no

Protezione della superficie:

Stagnato

Materiale:

Rame

Senza alogeni:

no

Per cavi resistenti al corto circuito:

no

Con bandierina di marcatura:

no

Lunghezza totale:

26 mm

I capicorda ad aggraffatura e i terminali sono dispositivi per connessioni elettriche che, evitando saldature, garantiscono facilità e velocità di esecuzione mantenendo elevate caratteristiche meccaniche. I modelli standard sono realizzati con isolamento PVC autoestinguente. Il trattamento superficiale di stagnatura elettrolitica permette di ottenere bassa resistenza di contatto ed elevata protezione alla corrosione. I colori utilizzati seguono gli standard internazionali. La vasta gamma di modellidisponibili è in grado di soddisfare installazioni con sezione minima e massima pari rispettivamente a 0,25 mm2 e 150 mm2. MATERIALI Rame con stagnatura elettrolitica - corpo conduttore; PVC autoestinguente - corpo isolante CARATTERISTICHE TECNICHE Temperatura di esercizio secondo UL 486A: da -10 °C a 75 °C