CONTACT ITALIA SPA - IICPTL-05008 TERMINALE ISOL./TUB.SEZ.0,5MM /8MM 500PZ - PTL-05008

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 0.5 mm²
Tipologia costruttiva - Standard
Lunghezza della bussola - 8 mm
Colore - Bianco
Isolato - sì
Confezione
1000 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0 Kg CO₂-eq
EAN
8028045083019
Codice prodotto
IICPTL-05008
Cod. produttore
PTL-05008
Produttore
IIC
Sezione nominale:
0.5 mm²
Tipologia costruttiva:
Standard
Lunghezza della bussola:
8 mm
Colore:
Bianco
Isolato:
sì
Materiale dell'isolamento:
Altro
Merce in nastro:
no
Protezione della superficie:
Stagnato
Materiale:
Rame
Senza alogeni:
no
Per cavi resistenti al corto circuito:
no
Con bandierina di marcatura:
no
Lunghezza totale:
14 mm