CONTACT ITALIA SPA - IICNST-A190976EPR NASTRO AUTOAG.NTE EPR PER MT 19X9 SP.0,7 - NST-A190976EPR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Bianco
Larghezza - 19 mm
Materiale - EPR
Spessore - 0.76 mm
Lunghezza - 9 m
Confezione
1 PZ
EAN
8028045088137
Codice prodotto
IICNST-A190976EPR
Cod. produttore
NST-A190976EPR
Produttore
IIC
Colore:
Bianco
Larghezza:
19 mm
Materiale:
EPR
Spessore:
0.76 mm
Lunghezza:
9 m
Su due lati:
no
Trasparente:
no
Isolante:
sì
Resistenza a temperatura:
-40...130 °C
Riflettente (colore luminescente):
no
Adatto per alta tensione:
sì
Strappabile a mano:
sì
Il nastro autoagglomerante è progettato per l'isolamento e la protezione di cavi fino a 46 kV, realizzato in materiale EPR (etilene propilene). Grazie alla sua compatibilità con una vasta gamma di gomme e plastiche, questo nastro è ideale per applicazioni di media tensione, offrendo eccellenti prestazioni di isolamento elettrico e protezione contro agenti esterni. Caratteristiche Principali: Materiale: Realizzato in EPR (etilene propilene), un materiale autoagglomerante che aderisce a sé stesso, creando una protezione uniforme e sicura attorno al cavo. Compatibilità: Il nastro è compatibile con una vasta gamma di materiali isolanti, tra cui gomme e plastiche, rendendolo versatile per diverse applicazioni. Applicazioni fino a 46 kV: Ideale per l'isolamento di cavi a media tensione, il nastro offre una protezione affidabile contro dispersioni elettriche e danni fisici. Specifiche Tecniche: Larghezza: 19 mm, una dimensione ottimale per l'isolamento di cavi di media tensione. Lunghezza: 9 m per rotolo,offrendo una copertura adeguata per diverse operazioni di isolamento. Spessore: 0,76 mm, fornendo uno strato di protezione robusto e duraturo. Resistenza a trazione: 350 psi, garantisce una robustezza meccanica sufficiente per mantenere l'integrità dellaprotezione anche sotto stress. Allungamento: 750%, un’elevata elasticità che consente al nastro di adattarsi perfettamente alle superfici irregolari e di sigillare ermeticamente. Rigidità dielettrica: 750 V/mil, assicura un’ottima protezione contro la dispersione elettrica. Temperatura di esercizio: Da -40°C a +130°C, il nastro può essere utilizzato in condizioni estreme, mantenendo le sue proprietà isolanti e protettive. Vantaggi: Autoagglomerante: Si auto-adatta senza bisogno di un lato adesivo, formando un legame ermetico quando viene avvolto su sé stesso. Protezione avanzata: Resistente alle temperature estreme, all'umidità e agli agenti chimici, il nastro protegge efficacemente i cavi da danni fisici e chimici. Facile da applicare: Grazie alla sua elevata elasticità, il nastro si adatta facilmente alle superfici irregolari e può essere applicato senza l'uso di utensili. Applicazioni: Il nastro autoagglomerante in EPR è ideale per l'isolamento di giunzioni e terminazioni di cavi elettrici a media tensione, fino a 46 kV. È perfetto per l’uso in ambienti industriali e per l’isolamento di cavi sottoposti a sollecitazioni meccaniche o termiche, garantendo una protezione affidabile e duratura nel tempo.


