pagina iniziale

CONTACT ITALIA SPA - IICFC78076B FASCETTA DA CABLAGGIO 780X7.6MM BIANCA10 - FC78076B

CONTACT ITALIA SPA
copiacopia
CONTACT ITALIA SPA - IICFC78076B FASCETTA DA CABLAGGIO 780X7.6MM BIANCA10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 76 mm

  • Lunghezza nastro - 780 mm

  • Tipologia - Con dentatura interna

  • Colore - Nero

  • Chiusura a nastro - Lingua/punta in plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8028045092516

Codice prodotto

IICFC78076B

Cod. produttore

FC78076B

Produttore

IIC

Larghezza della banda:

76 mm

Lunghezza nastro:

780 mm

Tipologia:

Con dentatura interna

Colore:

Nero

Chiusura a nastro:

Lingua/punta in plastica

Materiale:

Plastica

Temperatura d'esercizio:

-40...85 °C

Temperatura di montaggio:

-40...85 °C

Qualità del materiale:

Poliammide

Senza alogeni:

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Chiusura staccabile:

no

Tipo di fissaggio:

Senza

Fascetta cablaggio 780?7,6 mm, bianca