pagina iniziale

CONTACT ITALIA SPA - IICCNT-SP03.M2-B CONNET.MAS.B.CO TRIP.COP E CLIP-VITE 2,5 - CNT-SP03.M2-B

CONTACT ITALIA SPA
copiacopia
CONTACT ITALIA SPA - IICCNT-SP03.M2-B CONNET.MAS.B.CO TRIP.COP E CLIP-VITE 2,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 250 V

  • Corrente nominale - 16 A

  • Numero di poli - 3

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Tipologia - Connettore

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8028045087895

Codice prodotto

IICCNT-SP03.M2-B

Cod. produttore

CNT-SP03.M2-B

Produttore

IIC

Tensione nominale:

250 V

Corrente nominale:

16 A

Numero di poli:

3

Grado di protezione (IP):

IP40

Tipologia:

Connettore

Tipo di collegamento:

Raccordo a vite

Diametro del cavo:

0.5...2.5 mm

Numero di collegamenti per ogni polo:

1

Colore della codifica/dell'inserto di contatto:

Bianco

Materiale del corpo:

Poliammide

Lunghezza:

55 mm

Altezza:

23 mm

Larghezza:

28 mm

Connettore maschio tripolare con clip e vite