pagina iniziale

CONTACT ITALIA SPA - IICCM1614 MORSETTIERA TETRAPOLARE 14 FORI 160A - CM1614

CONTACT ITALIA SPA
copiacopia
CONTACT ITALIA SPA - IICCM1614 MORSETTIERA TETRAPOLARE 14 FORI 160A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 2.5...50 mm²

  • Corrente nominale In - 160 A

  • Tipo di montaggio - Montaggio diretto

  • Numero di poli - 4

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8028045003086

Codice prodotto

IICCM1614

Cod. produttore

CM1614

Produttore

IIC

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

2.5...50 mm²

Corrente nominale In:

160 A

Tipo di montaggio:

Montaggio diretto

Numero di poli:

4

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Colore:

Altro

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Sezione conduttore collegabile unifilare:

1.5...35 mm²

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

1.5...35 mm²

Piastra di chiusura necessaria:

no

Tensione nominale:

1000 V

Numero di punti di fissaggio per ogni polo:

14

Profondità:

95 mm

Trasparente:

Larghezza:

184 mm

Altezza:

52 mm

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Senza alogeni:

Morsettiera tetrapolare 14 fori, 160 A