CONTACT ITALIA SPA - IICCM1152 MORSETTIERA BIOLARE 11 FORI 125A - CM1152

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 2.5...35 mm²
Corrente nominale In - 125 A
Tipo di montaggio - Montaggio diretto
Numero di poli - 2
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite
Confezione
3 PZ
EAN
8028045003055
Codice prodotto
IICCM1152
Cod. produttore
CM1152
Produttore
IIC
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
2.5...35 mm²
Corrente nominale In:
125 A
Tipo di montaggio:
Montaggio diretto
Numero di poli:
2
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a vite
Colore:
Altro
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a vite
Sezione conduttore collegabile unifilare:
1.5...25 mm²
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
1.5...25 mm²
Piastra di chiusura necessaria:
no
Tensione nominale:
500 V
Numero di punti di fissaggio per ogni polo:
11
Profondità:
48 mm
Trasparente:
sì
Larghezza:
107 mm
Altezza:
50 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V0
Senza alogeni:
sì