pagina iniziale

CONTACT ITALIA SPA - IICCM1002 MORSETTIERA BIPOLARE 5 FORI 63A - CM1002

CONTACT ITALIA SPA
copiacopia
CONTACT ITALIA SPA - IICCM1002 MORSETTIERA BIPOLARE 5 FORI 63A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 2.5...16 mm²

  • Corrente nominale In - 63 A

  • Tipo di montaggio - Montaggio diretto

  • Numero di poli - 2

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a bullone

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,5 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8028045003031

Codice prodotto

IICCM1002

Cod. produttore

CM1002

Produttore

IIC

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

2.5...16 mm²

Corrente nominale In:

63 A

Tipo di montaggio:

Montaggio diretto

Numero di poli:

2

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a bullone

Colore:

Altro

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a bullone

Sezione conduttore collegabile unifilare:

2.5...16 mm²

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

1.5...16 mm²

Piastra di chiusura necessaria:

no

Tensione nominale:

500 V

Sezione conduttore collegabile multifilare:

2.5...16 mm²

Numero di punti di fissaggio per ogni polo:

5

Profondità:

42 mm

Trasparente:

Larghezza:

50 mm

Altezza:

38 mm

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Morsettiera bipolare 5 fori, 63 A