pagina iniziale

CONTACT ITALIA SPA - IICC04 MORSETTO VOLANTE SEZ. 1,5 MMQ. - C04

CONTACT ITALIA SPA
copiacopia
CONTACT ITALIA SPA - IICC04 MORSETTO VOLANTE SEZ. 1,5 MMQ.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.75...1.5 mm²

  • Corrente nominale In - 17.5 A

  • Tipo di montaggio - Montaggio diretto

  • Numero di poli - 1

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a bullone

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8028045001082

Codice prodotto

IICC04

Cod. produttore

C04

Produttore

IIC

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.75...1.5 mm²

Corrente nominale In:

17.5 A

Tipo di montaggio:

Montaggio diretto

Numero di poli:

1

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a bullone

Colore:

Altro

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Altro

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.75...1.5 mm²

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Piastra di chiusura necessaria:

no

Tensione nominale:

450 V

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.75...1.5 mm²

Numero di punti di fissaggio per ogni polo:

1

Profondità:

16.6 mm

Trasparente:

Larghezza:

8.5 mm

Altezza:

15.5 mm

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

I morsetti unipolari permettono di collegare in modo sicuro i cavi elettrici. La gamma include modelli a barre e modelli a singoli poli. I modelli hanno un sistema di aggancio speciale, con alette laterali, che rende facile il loro utilizzo. Materiali Involucro: Policarbonato trasparente autoestinguente V0 Parte Conduttiva: Ottone CW 614 N Viti e grani: Acciaio zincato CARATTERISTICHE TECNICHE Grado di protezione IP20 (1,5-10 mm2); Grado di protezione IP00 (16-70 mm2); Rigidità dielettrica elevata; Resistenza elevata alle correnti superficiali; Grado di infiammabilità secondo UL94-V0; Resistenza al calore 130 °C; 850 °C alla prova del filo incandescente; Serraggio a vite. CERTIFICAZIONI E NORME EN 60998-1:2004 EN 60998-2-1:2004 VANTAGGI Involucrotrasparente per una perfetta visibilità di connessione; Inserimento rapido dei cavi facilitato dalla conicità dell’involucro; Impiego versatile con conduttori flessibili, rigidi e flessibili con puntalini; Separazione facile dei singoli poli, senza residui di materiale, nella serie a barrette; Nei modelli da 25 mmq e 35 mmq, modularità di montaggio con innovativo sistema di aggancio/sgancio su ciascun polo.