pagina iniziale

CONCHIGLIA - CON097813208 EA/PAU/210/MD3 ESEC.CON PROTEZ.USC. - 097813208

DKC EUROPE SRL
copiacopia
CONCHIGLIA - CON097813208 EA/PAU/210/MD3 ESEC.CON PROTEZ.USC.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 10 A

  • Tipo di corrente di guasto - AC

  • Conduttore neutro a connessione - sì

  • Numero di poli protetti - 2

  • Numero di poli (totale) - 2

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

14 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8054684024984

Codice prodotto

CON097813208

Cod. produttore

097813208

Produttore

DKC

Corrente nominale:

10 A

Tipo di corrente di guasto:

AC

Conduttore neutro a connessione:

sì

Numero di poli protetti:

2

Numero di poli (totale):

2

Caratteristica di intervento:

C

Caratteristiche di spegnimento:

Non ritardato

Potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2:

10 kA

Numero moduli DIN:

4

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Con dispositivo di bloccaggio:

no

Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1:

10 kA

Protezione da scatto intempestivo:

no

Potere di interruzione nominale secondo EN 61009:

10 kA

Tensione nominale:

230 V

Frequenza:

50/60 Hz

Tensione di isolamento nominale Ui:

500 V

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Grado di protezione (IP):

IP20

Classe di limitazione energetica:

3

Profondità di incasso:

69 mm

Categoria di sovratensione:

3

Grado di inquinamento:

3