pagina iniziale

CONCHIGLIA - CON095717120 SSCM070/Y12 SERRATURA C/MANIGLIA A - 095717120

DKC EUROPE SRL
copiacopia
CONCHIGLIA - CON095717120 SSCM070/Y12 SERRATURA C/MANIGLIA A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di maniglia - Manovella estraibile

  • Tipo di chiusura - Cilindro

  • Bloccaggio con lucchetto - no

  • Serratura ad asta rotante (chiusura a tre punti) - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054684026254

Codice prodotto

CON095717120

Cod. produttore

095717120

Produttore

DKC

Tipo di maniglia:

Manovella estraibile

Tipo di chiusura:

Cilindro

Bloccaggio con lucchetto:

no

Serratura ad asta rotante (chiusura a tre punti):

sì

Corpo e maniglia realizzati in resina poliammidica. Fulcro di rotazione in ottone. Tenone in acciaio zincato. Maniglia predisposta per cilindro a profilo DIN 18252.