pagina iniziale

CONCHIGLIA - CON081183006 CRD23/DIN RELE DIFFERENZIALE - 081183006

DKC EUROPE SRL
copiacopia
CONCHIGLIA - CON081183006 CRD23/DIN RELE DIFFERENZIALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054684014329

Codice prodotto

CON081183006

Cod. produttore

081183006

Produttore

DKC

Caratteristiche generali - Oltre a garantire la protezione differenziale secondo le normative vigenti, il relè polivalente CRD 23/DIN evita il rischio di disattivare permanentemente gli impianti nei casi di scatti intempestivi (guasti transitori). Questi, originati da sovratensioni rapide indotte per fulminazione, aumentano la normale dispersione esistente negli impianti. Il relè fornisce requisiti di sicurezza, mantenendo in attività gli impianti d’illuminazione e/o segnalazione nelle condizioni atmosferiche in cui gli stessi sono indispensabili, e di razionalità evitando interventi superflui di manutenzione per guasti che per la loro natura transitoria non sono più identificabili. In caso di dispersione superiore al livello di taratura, il CRD 23/DIN interviene sul teleruttore di linea (contatto in scambio)e dopo il tempo di ripristino selezionato (1÷15 min.) effettua un test per riattivare l’impianto. In presenza di guasti permanenti dopo 3 tentativi di ripristino esclude definitivamente l’impianto attraverso lo sgancio dell’interruttore generale (contatto in scambio). Tutte queste operazioni vengono comunque effettuate nei tempi e secondo le modalità previste dalle vigenti norme CEI 64-8 - CEI EN 61008-1. Per queste particolari caratteristiche il relè CRD 23/DIN è particolarmente indicato in impianti non presidiati la cui disattivazione per guasti transitori può determinare situazioni di pericolo.

Un prodotto CONCHIGLIA

Scopri la serie CONCHIGLIA