pagina iniziale

CONCHIGLIA - CON061105102 LSE/106/B SEGNALATORE DIREZIONALE - 061105102

DKC EUROPE SRL
copiacopia
CONCHIGLIA - CON061105102 LSE/106/B SEGNALATORE DIREZIONALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Colore calotta - Altro

  • Tipo di montaggio - Altro

  • Tensione nominale - 24...48 V

  • Funzione lampeggiante - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603659018

Codice prodotto

CON061105102

Cod. produttore

061105102

Produttore

DKC

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Colore calotta:

Altro

Tipo di montaggio:

Altro

Tensione nominale:

24...48 V

Funzione lampeggiante:

no

Funzione flash:

no

Funzione luce fissa:

sì

Grado di protezione (IP):

IP43

Corrente assorbita:

0.09 A

Potenza:

2.16 W

Materiale del corpo:

Metallo

Colore del corpo:

Grigio

Funzionamento con pannello solare:

no

Approvazione secondo ICAO:

no

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Portalampada:

Altro

Larghezza:

170 mm

Altezza:

160 mm

Funzione luce rotante:

no

Con infrarosso:

no

Funzione luce pulsante:

no

Dimmerabile:

sì

Corpo pressocolato in lega di alluminio anodizzata per garantire resistenza alla corrosione. Schermo trasparente avvolgente in policarbonato trasparente nella zona LED e fotoinciso sulla zona centrale. Supporto in vetronite con piste galvanicamente isolate. Apparato ottico: per garantire un’efficiente illuminazione del marciapiede, tutte le serie hanno orientamento dei LED verso il basso (illuminazione marciapiede). 2 schede a LED con doppia funzione aventi ciascuna 6 LED a luce bianca con emissione da 130 Lm/W in un unico circuito. Potenza assorbita totale 19.2 VA (a 48 Vac) 3,1 (a 24 Vac). Alimentazione: 24/48 Vac. Funzionamento mediante centralina CGP/230/24-48. Grado di protezione IP66 secondo CEI EN 60529. Fissaggio a parete mediante staffa e cornice per attacco rapido (095613154 - SF/LSE250) da ordinare separatamente.