pagina iniziale

CONCHIGLIA - CON027161108 UPM16/10 CASSETTA DERIV.PLAST - 027161108

DKC EUROPE SRL
copiacopia
CONCHIGLIA - CON027161108 UPM16/10  CASSETTA DERIV.PLAST

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di morsetti di collegamento - 4

  • Sezione max. del conduttore - 16 mm²

  • Lunghezza - 156 mm

  • Larghezza - 156 mm

  • Profondità - 67 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8054684002906

Codice prodotto

CON027161108

Cod. produttore

027161108

Produttore

DKC

Numero di morsetti di collegamento:

4

Sezione max. del conduttore:

16 mm²

Lunghezza:

156 mm

Larghezza:

156 mm

Profondità:

67 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP54

Materiali Cassette complete di morsettiera multipla quadripolare con base in materiale termoplastico PA6V0 e n.1 portafusibile. Corpo cassetta e coperchio realizzati in materiale termoplastico poliammide PA6V0+30% f.v. Colore grigio RAL 7035. Viti coperchio antiperdenti. Guarnizione di tenuta in poliuretano espanso resistente agli agenti atmosferici e ai raggi UV. Caratteristiche Predisposizione mediante foratura all'applicazione di accessori per ingresso/uscita/derivazione cavi quali: raccordi tubo/cassetta; pressacavi; disposti n. 4 ortogonalmente a 90° tra loro rispetto il perimetro della cassetta o in alternativa n. 3 a 45° nella parte inferiore della cassetta*. Viti coperchio antiperdenti. Applicazioni/installazioni Per impianti industriali, per illuminazione pubblica, per alimentazione di quadri di distribuzione con cavi uni/multipolari. Per installazione esterna a parete con fissaggio mediante chiodi o tasselli, incassate a muro o a palo mediante staffa di fissaggio (da ordinare separatamente) perimpianti con cavi aerei precordati. Esecuzioni vuote in classe II. Grado di protezione. IP 54 secondo CEI EN 60529, IK09 secondo CEI EN 62262. UPM16/10: con portafusibile sezionabile per fusibile 8,5x31,5. UPM25/10: con portafusibile sezionabile per fusibile 10,3x38. *Le cassette sono fornite complete di n° 3 passacavi conici.