pagina iniziale

CONCHIGLIA - CON023060106 ASV6/A CASSETTA DERIV.RESIN - 023060106

DKC EUROPE SRL
copiacopia
CONCHIGLIA - CON023060106 ASV6/A CASSETTA DERIV.RESIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 78 mm

  • Larghezza - 115 mm

  • Tipo di montaggio - Parete forata

  • Grado di protezione (IP) - IP43

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054684002777

Codice prodotto

CON023060106

Cod. produttore

023060106

Produttore

DKC

Lunghezza:

78 mm

Larghezza:

115 mm

Tipo di montaggio:

Parete forata

Grado di protezione (IP):

IP43

Materiale:

Plastica

Sezione max. del conduttore:

10 mm²

Profondità:

46 mm

Tipo di introduzione:

Cavo

Colore:

Grigio

Possibilità di applicazione:

Senza alogeni:

Con coperchio:

Con coperchio trasparente:

no

Integrità del circuito:

Senza

Corpo cassetta e coperchio stampati in SMC (vetroresina). Colore grigio RAL 7040. Coperchio innestato a coulisse. Per installazione esterna a palo con staffa predisposta per nastro BAND-IT da 1/2’'; a parete, generalmente sottotetto o in luoghi non accessibili senza mezzi, con staffa da agganciare su zanca a murare. Passacavi piani stampati in cloruro di polivinile flessibile. Completa di morsettiera nodale a 2 poli, sezione nominale 10mmq. Grado di protezione IP 43 secondo CEI EN 60529; IK 08 secondo CEI EN 62262. Applicazioni/installazioni: per connessione e derivazioni da linee aeree con cavi uni-multipolari.
CONCHIGLIA

Un prodotto CONCHIGLIA

Scopri la serie CONCHIGLIA