CONCHIGLIA - CON017523259 MSG/3120/S - MORSETTIERA B.T.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 50...120 mm²
Corrente nominale In - 350 A
Metodo di montaggio - Montaggio diretto
Numero di poli - 4
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Confezione
1 PZ
EAN
8033603373105
Codice prodotto
CON017523259
Cod. produttore
017523259
Produttore
DKC
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
50...120 mm²
Corrente nominale In:
350 A
Metodo di montaggio:
Montaggio diretto
Numero di poli:
4
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Colore:
Grigio
Materiale del corpo isolante:
Altri
Necessaria piastra di chiusura:
no
Tensione nominale:
500 V
Trasparente:
no
Profondità:
73 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Larghezza:
354 mm
Altezza:
259 mm
Privo di alogeni:
no