pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEVEDO10 CENTRALE VEDO 10, BOX PLASTICO, ALIM. 2. - VEDO10

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEVEDO10 CENTRALE VEDO 10, BOX PLASTICO, ALIM. 2.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'esercizio - 24 V

  • Memoria di eventi - sì

  • Adatto a bus - sì

  • Con alimentatore - sì

  • Alimentazione elettrica d'emergenza integrata - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903292428

Codice prodotto

COEVEDO10

Cod. produttore

VEDO10

Produttore

COE

Tensione d'esercizio:

24 V

Memoria di eventi:

sì

Adatto a bus:

sì

Con alimentatore:

sì

Alimentazione elettrica d'emergenza integrata:

no

Interfaccia esterna:

no

Altezza:

80 mm

Larghezza:

260 mm

Profondità:

280 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Centrale di allarme serie Vedo in contenitore da parete in ABS antifiamma con alimentatore switching da 1.5A. Dotata di 8 zone a bordo scheda, espandibili a 18 (2 zone in tastiera e 8 zone radio), 1 zona 24 ore, comunicatore telefonico PSTN integrato, bus seriale RS485 per la connessione di moduli aggiuntivi, 1 uscita relè e 2 uscite open collector. Gestisce fino a 2 aree con 2 diversi programmi di inserimento (scenari) e timer giornalieri, 2 lettori di prossimità, 2 tastiere Antintrusione Controllo accessi, 1 Antintrusione Touch, 1 Planux/Mini Touch Manager ed 1 ricevitore radio. Fusibile autoripristinabile per l'uscita alimentazione sirena, bus seriale RS485 e alimentazione sensori. Dotata di porta USB per la connessione al PC con il software di configurazione Antintrusione Manager. Tutte le zone sono configurabili come NC, NO, singolo, doppio e triplo bilanciamento. Dimensioni (L x H x P) 260 x 280 x 80 mm. EN50131 grado 2. Compatibilità con il portale di gestione impianti Mycomelit.