pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COESKR STANDALONE KEYBOARD + READER - SKR

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COESKR STANDALONE KEYBOARD + READER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Lettore

  • Stand-alone -

  • Collegabile in rete -

  • Allacciamento PC -

  • Numero max. di porte - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903304961

Codice prodotto

COESKR

Cod. produttore

SKR

Produttore

COE

Tipologia:

Lettore

Stand-alone:

Collegabile in rete:

Allacciamento PC:

Numero max. di porte:

2

Tipo di interfaccia/connessione:

Sistema bus

numero max. di partecipanti:

600

Metodo di lettura:

Supporto dati e codice

Uscita segnale:

Segnale luminoso

Tipo di montaggio:

A parete

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

0...0 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

0...0 V

Tensione d'esercizio in DC:

12...12 V

Power over Ethernet:

Senza

Temperatura d'esercizio:

-25...50 °C

Grado di protezione (IP):

IP54

Colore:

Argento

Materiale:

Metallo

Larghezza:

90 mm

Altezza:

122 mm

Profondità:

19 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Chiave elettronica antivandalo a codice in zamak, 100 codici da 3 a 6 caratteri, tasti retroilluminati. Con lettore RFID integrato tecnologia Mifare. 500 chiavi di prossimità programmabili e configurabili ad apprendimento. Relè configurabili in modo monostabile da 1 a 99 secondi o bistabile. Gestione pulsante di uscita, orologio e allarme. Apertura con codice, con badge o con codice e badge. Possibilità di relè esterno collegato su seriale RS485. Temperatura da -25 °C a +55 °C, IP54. Dimensioni 90 x 122 x 19 mm.