pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COESK9071 INTERFACCIA PER COMANDO ASCENSORI SISTEM - SK9071

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COESK9071 INTERFACCIA PER COMANDO ASCENSORI SISTEM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di interfaccia/connessione - Senza

  • Numero max. di porte - 99

  • Metodo di lettura - Supporto dati

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

  • Stand-alone - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903198904

Codice prodotto

COESK9071

Cod. produttore

SK9071

Produttore

COE

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Numero max. di porte:

99

Metodo di lettura:

Supporto dati

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Stand-alone:

sì

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

0...0 V

Tensione d'esercizio in DC:

12...13 V

Collegabile in rete:

sì

Allacciamento PC:

no

numero max. di partecipanti:

0

Grado di protezione (IP):

IP20

Uscita segnale:

Senza

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

0...0 V

Temperatura d'esercizio:

-10...50 °C

Larghezza:

140 mm

Altezza:

93 mm

Profondità:

58 mm

Da collegare al modulo attuatore ViP codice 1443. Alimentazione 12 VDC. Consente di attivare uno o più contatti relé per interfacciarsi con sistemi di ascensori o altre attivazioni. è possibile collegare fino a 10 pezzi di SK9071, quindi fino a 100 contatti relé (piani). Custodia PVC barra DIN. Dimensione 140x95x55 mm (8 moduli DIN)