pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COESK9031 LETTORE MIFARE A PARETE PER INTERNI ED E - SK9031

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COESK9031 LETTORE MIFARE A PARETE PER INTERNI ED E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di interfaccia/connessione - Sistema bus

  • Numero max. di porte - 1

  • Metodo di lettura - Supporto dati

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Stand-alone - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903198799

Codice prodotto

COESK9031

Cod. produttore

SK9031

Produttore

COE

Tipo di interfaccia/connessione:

Sistema bus

Numero max. di porte:

1

Metodo di lettura:

Supporto dati

Tipo di montaggio:

A parete

Stand-alone:

no

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

12...24 V

Tensione d'esercizio in DC:

12...24 V

Collegabile in rete:

sì

Allacciamento PC:

sì

numero max. di partecipanti:

1500

Grado di protezione (IP):

IP54

Uscita segnale:

Cicalino

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

12...24 V

Colore:

Grigio

Materiale:

Plastica

Temperatura d'esercizio:

-25...55 °C

Tipologia:

Lettore

Power over Ethernet:

Senza

Larghezza:

45 mm

Altezza:

150 mm

Profondità:

15 mm

Lettore Mifare® da installare a parete, cassa ermetica in ABS grigio, fissaggio con 2 viti + copriviti. Collegato alla centrale tramite 2 fili + alimentazione, distanza massima di 1000 m, uscita Wiegand per l'utilizzo con sistemi non Comelit, alimentazione 12/24 VDC/VAC. Dimensioni: 45x150x15mm, fornito con cavo da 3 m. Da utilizzare con la centrale art. SK9020.