pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COESK9001U MODULO SIMPLEKEY ADVANCED ULTRA - SK9001U

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COESK9001U MODULO SIMPLEKEY ADVANCED ULTRA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di interfaccia/connessione - Altro

  • Numero max. di porte - 99

  • Metodo di lettura - Supporto dati

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Stand-alone - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903400182

Codice prodotto

COESK9001U

Cod. produttore

SK9001U

Produttore

COE

Tipo di interfaccia/connessione:

Altro

Numero max. di porte:

99

Metodo di lettura:

Supporto dati

Tipo di montaggio:

Incassato

Stand-alone:

sì

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

12...24 V

Tensione d'esercizio in DC:

12...33 V

Collegabile in rete:

no

Allacciamento PC:

no

numero max. di partecipanti:

1500

Grado di protezione (IP):

IP54

Uscita segnale:

Segnale luminoso

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

12...240 V

Colore:

Nero

Materiale:

Plastica

Temperatura d'esercizio:

-10...50 °C

Tipologia:

Lettore

Power over Ethernet:

Senza

Larghezza:

108 mm

Altezza:

100 mm

Profondità:

90 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Modulo controllo accessi SimpleKey Advanced e centrale di controllo per pulsantiera Ultra, compatibile con tutti i sistemi. Dotato di lettore RFID per l'attivazione di un'apertura utilizzando le chiavi o le carte Comelit, 1400 chiavi elettroniche memorizzabili, memorizzazione degli ultimi 800 eventi, possibilità di creazione sistemi multi-porta complessi senza bisogno di collegamento fisico (virtual-network). Rivestimento in lega di alluminio anodizzato. Dimensioni (L x H x P): 100 x 90 x 35mm.