pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COESK9000I UNITA PER CONTROLLO ACCESSI SIMPLEKEY B - SK9000I

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COESK9000I UNITA PER CONTROLLO ACCESSI SIMPLEKEY B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di interfaccia/connessione - Senza

  • Numero max. di porte - 1

  • Metodo di lettura - Supporto dati

  • Tipo di montaggio - A parete/incassato

  • Stand-alone - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903223149

Codice prodotto

COESK9000I

Cod. produttore

SK9000I

Produttore

COE

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Numero max. di porte:

1

Metodo di lettura:

Supporto dati

Tipo di montaggio:

A parete/incassato

Stand-alone:

sì

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

12...24 V

Tensione d'esercizio in DC:

12...33 V

Collegabile in rete:

no

Allacciamento PC:

no

numero max. di partecipanti:

30

Grado di protezione (IP):

IP54

Uscita segnale:

Segnale luminoso

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

0...0 V

Colore:

Nero

Materiale:

Plastica

Temperatura d'esercizio:

-10...50 °C

Tipologia:

Lettore

Power over Ethernet:

Senza

Larghezza:

88 mm

Altezza:

62 mm

Profondità:

23 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Modulo di controllo indipendente + lettore Mifare(R) integrato. Cassa ermetica in PVC. Capacità: 1500 unità. Programmazione mediante singola scheda maestra. Il sistema si avvia quando si passa la prima scheda davanti all'unità non ancora utilizzata. Chiusura relè temporizzata: da 1 a 60 secondi, 5 secondi di default. Per annullare una chiave utilizzare il software SK9093. Alimentatore 12-24 VAC/VDC.